HKL - Reduzierring E33/E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K122
Werkstoff - Messing
Vernickelt - Ja
Werkstoffgüte - sonstige
Explosionsgeschützt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126025071
Sonepar Artikelnummer
120011589
Hersteller Artikelnummer
K122
Hersteller Typ
122
Hersteller Artikel Nr.:
K122
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.001 kg
Reduzierring E33 auf E27 mit Edison Gewinde nach DIN 40400 Gewindelänge : 14 mm Außendurchmesser : 35 mm Werkstoff : Messing, vernickelt Kleinhuis Modell-Nr. : 122 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


