HKL - Reihenschellen 15-48mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K756
Nenndurchmesser - 48 mm
Durchmesser - 15 .. 48 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schienenbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126036824
Sonepar Artikelnummer
120021803
Hersteller Artikelnummer
K756
Hersteller Typ
756
Hersteller Artikel Nr.:
K756
Nenndurchmesser:
48 mm
Durchmesser:
15 .. 48 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


