HKL - Reihenschellen 5-25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K754
Nenndurchmesser - 25 mm
Durchmesser - 5 .. 25 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schienenbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126036848
Sonepar Artikelnummer
120006051
Hersteller Artikelnummer
K754
Hersteller Typ
754
Hersteller Artikel Nr.:
K754
Nenndurchmesser:
25 mm
Durchmesser:
5 .. 25 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schienenbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


