Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Reihenschellen 6 - 38mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Reihenschellen 6 - 38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K755

  • Nenndurchmesser - 38 mm

  • Durchmesser - 6 .. 38 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schienenbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126036831

Sonepar Artikelnummer

120006052

Hersteller Artikelnummer

K755

Hersteller Typ

755

Hersteller Artikel Nr.:

K755

Nenndurchmesser:

38 mm

Durchmesser:

6 .. 38 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schienenbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Mit Abstand zur Wand:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Ja

Geeignet im Brandschutzbereich:

Nein

Kunststoffummantelt:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Reihenschelle zur Befestigung auf C-Profilschiene 2761/2 mit 11 mm Schlitzweite. Für Kabeldurchmesser : 6 - 38 mm Abmessung (HxBxL) : 33x16x16 Werkstoff : Polystyrol, halogenfrei Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : 755 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck