HKL - Ringnippel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K164
Ringnippel - Ja
Mit Außengewinde - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74153900
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126082692
Sonepar Artikelnummer
120021591
Hersteller Artikelnummer
K164
Hersteller Typ
164
Hersteller Artikel Nr.:
K164
Ringnippel:
Ja
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg
Ringnippel mit beweglichem Bügel und Außengewinde Höhe : 46 mm Materialstärke Bügel : 3 mm Gewinde : M 10 Gewindelänge außen : 6,5 mm Tragfähigkeit : 0,15 kN Werkstoff : Messing, blank


