Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - RO-Clip-Schelle M63 hellgrau VE = 25 Stk.

HKL
kopierenkopieren
HKL - RO-Clip-Schelle M63 hellgrau VE = 25 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K796.631

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Ja

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126381955

Sonepar Artikelnummer

121249935

Hersteller Artikelnummer

K796.631

Hersteller Typ

K796.631

Hersteller Artikel Nr.:

K796.631

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Geeignet für Schutzschläuche:

Nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

KLEINHUIS RO-Clip-Schelle M63 hellgrau VE = 25 Stk.