Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - RO-Clip-Schelle PG21 für 28,5mm Durchmesser, lichtgrau

HKL
kopierenkopieren
HKL - RO-Clip-Schelle PG21 für 28,5mm Durchmesser, lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K796.210

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Anreihbar - Ja

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126177251

Sonepar Artikelnummer

121249930

Hersteller Artikelnummer

K796.210

Hersteller Typ

K796.210

Hersteller Artikel Nr.:

K796.210

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Ro-Clip-Rohrschelle aneinanderreihbar, mit Langloch 4,5 x 12,4 mm. Zur Schraub und Schlagdübelmontage mit einem Durchmesser von max. 6 mm. Verwendbar für : Kabeldurchmesser 28-29 mm PG 21 Rohre nach DIN 49020 und 49016 Abmessung (HxL) : 24 x 21,5 mm Einsatztemperaturbereich : -40° bis 90° C Werkstoff : Polypropylen, Halogenfrei Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)