Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Rohrabstandschelle dm 47-55mm, PG42, M50

HKL
kopierenkopieren
HKL - Rohrabstandschelle dm 47-55mm, PG42, M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K627/47

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 47 .. 55 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126043310

Sonepar Artikelnummer

120179395

Hersteller Artikelnummer

K627/47

Hersteller Typ

627/47

Hersteller Artikel Nr.:

K627/47

Geeignet für Rohrdurchmesser:

47 .. 55 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Geeignet für Schutzschläuche:

Nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.001 kg

Rohrabstandsschelle mit Befestigungsloch 6,4 x 10 mm Zur Befestigung von PG und metrischen Rohren nach DIN 60423 Verwendbar für Kabel : 47-55 mm Verwendbar für PG Rohre : PG 42 Verwendbar für metrische Rohre : M 50 Abmessung (HxBxL) :31,5 x 18 x 89 mm Schraubenabstand : 74,5 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt Kleinhuis Modell-Nr. : 627/47 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck