Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Sammelhalterung f.max.15 Leitungen NYM3x1,5m2

HKL
kopierenkopieren
HKL - Sammelhalterung f.max.15 Leitungen NYM3x1,5m2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K712/1

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 15

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126044928

Sonepar Artikelnummer

120006097

Hersteller Artikelnummer

K712/1

Hersteller Typ

712/1

Hersteller Artikel Nr.:

K712/1

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

15

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Sammelhalterung zur Wand und Deckenmontage. Die Befestigung erfolgt mittels Schlagdübel 6 mm, erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 0,5 - 0,6 m. Fassungsvermögen z.B.: 15 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Abmessung Lichtes Innenmaß (HxB) : 70 x 29 mm Werkstoff Polypropylen, halogenfrei Temperaturbereich : bis 750° C Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : 712/1 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck