Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Sammelhalterung f.max.30 Leitungen NYM3x1,5m2

HKL
kopierenkopieren
HKL - Sammelhalterung f.max.30 Leitungen NYM3x1,5m2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K712/2

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 30

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126044911

Sonepar Artikelnummer

120006098

Hersteller Artikelnummer

K712/2

Hersteller Typ

712/2

Hersteller Artikel Nr.:

K712/2

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

30

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Sammelhalterung zur Wand und Deckenmontage. Die Befestigung erfolgt mittels Schlagdübel 6 mm, erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm. Empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 0,5 - 0,6 m. Fassungsvermögen z.B. : 30 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Abmessung Lichtes Innenmaß (HxB) : 105 x 45 mm Werkstoff Polypropylen, halogenfrei Temperaturbereich : bis 750° C Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : 712/2 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck