Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Sammelhalterung, weiß f.max.30 Leitungen NYM3x1,5m2

HKL
kopierenkopieren
HKL - Sammelhalterung, weiß f.max.30 Leitungen NYM3x1,5m2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1712/2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126044898

Sonepar Artikelnummer

121249917

Hersteller Artikelnummer

K1712/2

Hersteller Typ

K1712/2

Hersteller Artikel Nr.:

K1712/2

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Sammelhalterung, schwer entflammbar und mit Flammschutz, zur Wand und Deckenmontage, die Befestigung erfolgt mittels Schlagdübel Ø 6 mm, erforderliche Bohrlochtiefe 50 mm, empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 0,5 - 0,6 m, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) lichtes Innenmaß H x B : 105 x 45 mm Fassungsvermögen : z.B. 30 Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 960°C Werkstoff : PP (Polypropylen) Farbton : weiß