HKL - Scheibennippel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K365
Ringnippel - Nein
Mit Außengewinde - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 74153900
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126084016
Sonepar Artikelnummer
120082366
Hersteller Artikelnummer
K365
Hersteller Typ
365
Hersteller Artikel Nr.:
K365
Ringnippel:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg
Scheibennippel mit mit Flansch Außengewinde : M 10 Außengewindelänge : 8,5 mm Befestigungsloch : 3,2 mm Außendurchmesser : 26 mm Innendurchmesser : 7,3 mm Werkstoff : Messing, blank Werkstoff Flansch : Stahl Kleinhuis Modell-Nr. : 365 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


