Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Scheibennippel

HKL
kopierenkopieren
HKL - Scheibennippel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K365C

  • Ringnippel - Nein

  • Mit Außengewinde - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 74153900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126403138

Sonepar Artikelnummer

121249919

Hersteller Artikelnummer

K365C

Hersteller Typ

K365C

Hersteller Artikel Nr.:

K365C

Ringnippel:

Nein

Mit Außengewinde:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Scheibennippel, mit Flansch. Abmessungen (ca. Maße) Außen-Ø : 26 mm Innen-Ø : 7,5 mm Gewinde : M 10x1 Gewindelänge aussen L1 : 8,5 mm Befesetigungslöcher : 3 x Ø 3,5 mm Werkstoff : Messing, blank Werkstoff Flansch : Stahl