HKL - Schlagdübel f. RO-Clip-Schelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K759/40/6
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Befestigungsstärke - 3 mm
Min. Bohrlochtiefe - 40 mm
Länge - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126194319
Sonepar Artikelnummer
120030668
Hersteller Artikelnummer
K759/40/6
Hersteller Typ
759/40/6
Hersteller Artikel Nr.:
K759/40/6
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Befestigungsstärke:
3 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Länge:
40 mm
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Rand:
Ja
Mit Schraubnagel:
Ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Nein
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181558
Gewicht:
0.001 kg


