HKL - schraubenl. Leuchtenklemme lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K2026.08
Farbe - grau
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126397581
Sonepar Artikelnummer
120129657
Hersteller Artikelnummer
K2026.08
Hersteller Typ
2026.08
Hersteller Artikel Nr.:
K2026.08
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Schraubenlose Leuchten - Anschlussklemme, 1/2 polig, vollisiliert Abmessung HxBxL : 13 x 20 x 24 Klemmbereich leuchtenseitig : 1 x 0,5 - 2,5 mm² (flex Leiter ) Klemmbereich decken/wandseitig : 2 x 1-2,5 mm² ( starre, eindrähtige Leiter ) Werkstoff Isolierteil : Polyamid Werkstoff Kontaktstück : verzinnte Kupferlegierung Werkstoff Klemmfeder : rostfreier Edelstahl Temperaturbeständigkeit : -30° - 110° C Nennspannung : 400 V Farbton: lichtgrau Kleinhuis Modell-Nr. : 2026.08 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


