HKL - Schutzleiterklemme 12-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K651S/12
Polzahl - 1
Nennstrom - 0 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011126029529
Sonepar Artikelnummer
120281673
Hersteller Artikelnummer
K651S/12
Hersteller Typ
651S/12
Hersteller Artikel Nr.:
K651S/12
Polzahl:
1
Nennstrom:
0 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Null - und Schutzleiterklemme zum Aufschappen auf Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 Klemmstellen : 12 Anschlussmöglichkeiten Zugänge : 2 x 16 mm², eindrähtige Leiter (Schraubbefestigung) Anschlussmöglichkeiten Abgänge : 10 x 10 mm², eindrähtige Leiter (Schraubbefestigung) Werkstoff Isolierteil : Polyamid Werkstoff Klemmschiene : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Farbton: gelbgrün Kleinhuis Modell-Nr. : 651S/12 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


