HKL - Schutzleiterklemme 7polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K651S/7
Polzahl - 1
Nennstrom - 0 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011126029505
Sonepar Artikelnummer
120281675
Hersteller Artikelnummer
K651S/7
Hersteller Typ
651S/7
Hersteller Artikel Nr.:
K651S/7
Polzahl:
1
Nennstrom:
0 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Null - und Schutzleiterklemme zum Aufschappen auf Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 Klemmstellen : 7 Anschlussmöglichkeiten Zugänge : 2 x 16 mm², eindrähtige Leiter (Schraubbefestigung) Anschlussmöglichkeiten Abgänge : 5 x 10 mm², eindrähtige Leiter (Schraubbefestigung) Werkstoff Isolierteil : Polyamid Werkstoff Klemmschiene : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Farbton: gelbgrün Kleinhuis Modell-Nr. : 650S/7 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


