HKL - Sechskantmutter M10x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K347
Ausführung - sonstige
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126084382
Sonepar Artikelnummer
120082363
Hersteller Artikelnummer
K347
Hersteller Typ
347
Hersteller Artikel Nr.:
K347
Ausführung:
sonstige
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Schlüsselweite:
13 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
2.5 mm
Außendurchmesser:
14.3 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg


