HKL - Sechskantmutter M10x1 Stahl, blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K364
Ausführung - sonstige
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126084078
Sonepar Artikelnummer
120021689
Hersteller Artikelnummer
K364
Hersteller Typ
364
Hersteller Artikel Nr.:
K364
Ausführung:
sonstige
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Schlüsselweite:
14 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
2.75 mm
Außendurchmesser:
15.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
0.001 kg


