HKL - Sechskantmutter M13x1 Schlüsselweite 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K426M
Ausführung - sonstige
Selbstsichernd - Nein
Schraubsystem - Außensechskant
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126083897
Sonepar Artikelnummer
120021706
Hersteller Artikelnummer
K426M
Hersteller Typ
426M
Hersteller Artikel Nr.:
K426M
Ausführung:
sonstige
Selbstsichernd:
Nein
Schraubsystem:
Außensechskant
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
13
Gewindeart:
metrisch
Mit Flansch:
Nein
Schweißbar:
Nein
Mit Nylonring:
Nein
Schlüsselweite:
17 mm
Gewindesteigung:
1 mm
Linksgewinde:
Nein
Höhe:
2.75 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.001 kg


