HKL - Spannungsprüfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K150VDE
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - Glimmlampe
Spannungsmessbereich - 0 .. 230 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126085556
Sonepar Artikelnummer
120021589
Hersteller Artikelnummer
K150VDE
Hersteller Typ
150VDE
Hersteller Artikel Nr.:
K150VDE
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
Glimmlampe
Spannungsmessbereich:
0 .. 230 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Durchgangsanzeige:
optisch
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
140 mm
Klingenlänge:
115 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
vom Prüfobjekt (ohne Batterie)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.001 kg


