Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Stahlnadeln 30mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Stahlnadeln 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K662/30

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - blau angelassen

  • Durchmesser - 2 mm

  • Länge - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126040890

Sonepar Artikelnummer

120006077

Hersteller Artikelnummer

K662/30

Hersteller Typ

662/30

Hersteller Artikel Nr.:

K662/30

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

blau angelassen

Durchmesser:

2 mm

Länge:

30 mm

Kopfform:

Linsenkopf

Schaftform:

glatt

Gehärtet:

Ja

Spitzenform:

keilspitz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73170060

Gewicht:

0.001 kg

Stahlnagel mit Linsenkopf, nicht geeignet zur Putzüberdeckung. Länge : 30 mm Schaftdurchmesser : 2 mm Werkstoff : Stahl, blank Kleinhuis Modell-Nr. : 662/30 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck