Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Stahlnadeln verz. 50mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Stahlnadeln verz. 50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K662V/50

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Durchmesser - 2 mm

  • Länge - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126041286

Sonepar Artikelnummer

120002955

Hersteller Artikelnummer

K662V/50

Hersteller Typ

662V/50

Hersteller Artikel Nr.:

K662V/50

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Durchmesser:

2 mm

Länge:

50 mm

Kopfform:

Linsenkopf

Schaftform:

glatt

Gehärtet:

Ja

Spitzenform:

keilspitz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73170060

Gewicht:

0.001 kg

Stahlnagel mit Linsenkopf. Länge : 50 mm Schaftdurchmesser : 2 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt Kleinhuis Modell-Nr. : 662V/50 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck