Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Stecker IP44 ohne Schutzkontak Illu-Flachleitung H05RNFH2-F2x1,5

HKL
kopierenkopieren
HKL - Stecker IP44 ohne Schutzkontak Illu-Flachleitung H05RNFH2-F2x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K77

  • Ausführung - Steckfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Fassung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126210385

Sonepar Artikelnummer

121249927

Hersteller Artikelnummer

K77

Hersteller Typ

K77

Hersteller Artikel Nr.:

K77

Ausführung:

Steckfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Fassung:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40169997

Schuko Konturenstecker, ohne Schutzkontakt, mit Zugentlastung und Kabelbiegeschutz, nur zum Anschluss an 2-adrige Illuminationsflachleitung nach DIN EN 50525-2-82. Verwendbar für : Illuminationsflachleitung H05RNH2-F, 2 x 1,5 mm² (13,5 x 5,5 mm ± 0,5 mm) Abmessungenen (ca. Maße) Höhe H : 100 mm Außen-Ø : 42 mm Nennspannung : 250 V Temperaturbereich : -40° bis 70°C Schutzart : IP44 Werkstoff : NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) Werkstoff Steckereinsatz : Thermoplast, bruchsicher Farbton : schwarz