Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Stegfassung E10

HKL
kopierenkopieren
HKL - Stegfassung E10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K68

  • Ausführung - Stegfassung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126085488

Sonepar Artikelnummer

120082353

Hersteller Artikelnummer

K68

Hersteller Typ

68

Hersteller Artikel Nr.:

K68

Ausführung:

Stegfassung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Fassung:

E10

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Ja

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.001 kg

Stegfassung für Kleinspannung bis max. 50 V. Abmessung (HxB) : 21 x 39 mm Fassung : E10 Werkstoff : Messing vernickelt Kleinhuis Modell-Nr. : 68 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck