Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Stellringe Messing für Rohr-DN 13mm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Stellringe Messing für Rohr-DN 13mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K367

  • Innendurchmesser - 13 mm

  • Mit Stellschraube - Ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126083941

Sonepar Artikelnummer

120021692

Hersteller Artikelnummer

K367

Hersteller Typ

367

Hersteller Artikel Nr.:

K367

Innendurchmesser:

13 mm

Mit Stellschraube:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.001 kg

Stellring inkl. Madenschraube Für Rohrdurchmesser : 13 mm Außendurchmesser : 16 mm Länge : 6 mm Werkstoff : Messing, blank Kleinhuis Modell-Nr. : 367 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck