Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Tempo-Druckschelle 14-24mm Kabeldm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Tempo-Druckschelle 14-24mm Kabeldm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1767

  • Durchmesser - 16 .. 24 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Anreihbar - Nein

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126037623

Sonepar Artikelnummer

120011791

Hersteller Artikelnummer

K1767

Hersteller Typ

1767

Hersteller Artikel Nr.:

K1767

Durchmesser:

16 .. 24 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Tempo-Druckschelle geschlossen, mit Langloch und Gewinde m 6. Zum Anschrauben oder Kleben Verwendbar für Kabel : 16-24 mm, maximal 1 Leitung Abmessung (BxL) : 26 x 36 mm Befestigungslochung : 4,4 x 21 mm, + M6 Werkstoff : Polystyrol, halogenfrei Temperaturbereich : -30 - 60° C Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : 1767 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck