Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Tempo-Druckschelle 6-12mm Kabeldm.

HKL
kopierenkopieren
HKL - Tempo-Druckschelle 6-12mm Kabeldm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1765

  • Durchmesser - 6 .. 12 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Anreihbar - Nein

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126037678

Sonepar Artikelnummer

120011788

Hersteller Artikelnummer

K1765

Hersteller Typ

1765

Hersteller Artikel Nr.:

K1765

Durchmesser:

6 .. 12 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Tempo-Druckschelle geschlossen, mit Langloch und Gewinde m 6. Zum Anschrauben oder Kleben Verwendbar für Kabel : 6-12 mm, maximal 1 Leitung Abmessung (BxL) : 15 x 20 mm Befestigungslochung : 4 x 12 mm, + M6 Werkstoff : Polystyrol, halogenfrei Temperaturbereich : -30 - 60° C Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : 1765 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck