Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Tempo-Druckschelle 6-16mm Kabeldm

HKL
kopierenkopieren
HKL - Tempo-Druckschelle 6-16mm Kabeldm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1766

  • Durchmesser - 6 .. 16 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Anreihbar - Nein

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126037647

Sonepar Artikelnummer

120011789

Hersteller Artikelnummer

K1766

Hersteller Typ

1766

Hersteller Artikel Nr.:

K1766

Durchmesser:

6 .. 16 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Tempo-Druckschelle geschlossen, mit Langloch und Gewinde m 6. Zum Anschrauben oder Kleben Verwendbar für Kabel : 6-16 mm, maximal 1 Leitung Abmessung (BxL) : 20 x 28 mm Befestigungslochung : 4,2 x 13,5 mm, + M6 Werkstoff : Polystyrol, halogenfrei Temperaturbereich : -30 - 60° C Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : 1766 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck