Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Tempo-Druckschelle, zweifach 6-16mm Kabeldm.

HKL
kopierenkopieren
HKL - Tempo-Druckschelle, zweifach 6-16mm Kabeldm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1766/2

  • Durchmesser - 6 .. 16 mm

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 2

  • Anreihbar - Nein

  • Befestigungsart - Schraubloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126037654

Sonepar Artikelnummer

120011790

Hersteller Artikelnummer

K1766/2

Hersteller Typ

1766/2

Hersteller Artikel Nr.:

K1766/2

Durchmesser:

6 .. 16 mm

Anzahl der Kabel/Rohre:

2

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Tempo-Druckschelle geschlossen, mit Langloch und Gewinde m 6. Zum Anschrauben oder Kleben Verwendbar für Kabel : 6-16 mm, max. 2 Leitungen Abmessung (BxL) : 20 x 46 mm Befestigungslochung : 4,4 x 15 mm, + M6 Werkstoff : Polystyrol, halogenfrei Temperaturbereich : -30 - 60° C Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Kleinhuis Modell-Nr. : 1766/2 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck