HKL - Tempo-Gleitschellen 5-16mm Kabeldm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1783
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 6 .. 16 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126037609
Sonepar Artikelnummer
120006047
Hersteller Artikelnummer
K1783
Hersteller Typ
1783
Hersteller Artikel Nr.:
K1783
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
6 .. 16 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


