Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - TOP-Nagelschellen 14-17mm Kabeldm.

HKL
kopierenkopieren
HKL - TOP-Nagelschellen 14-17mm Kabeldm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1568

  • Form - rund

  • Doppelschelle - Nein

  • Mit Nagel - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126038323

Sonepar Artikelnummer

121249911

Hersteller Artikelnummer

K1568

Hersteller Typ

K1568

Hersteller Artikel Nr.:

K1568

Form:

rund

Doppelschelle:

Nein

Mit Nagel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Gehärteter Stahlnagel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

TOP-Nagelschelle ohne Nagel. Befestigung erfolgt mittels Stahlnagel 2 mm Durchmesser, der separat zu bestellen ist. Geeignete Stahlnägel : Serie 662/. und 662V/. Verwendbar für Kabel : 14-17 mm Abmessung (HxBxL) : 16,5 x 12 x 33 mm Werkstoff : Polypropylen, halogenfrei Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich)