HKL - TOP-Nagelschellen 4-7mm Kabeldm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1565
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 4 .. 7 mm
Doppelschelle - Nein
Mit Nagel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126038385
Sonepar Artikelnummer
120006068
Hersteller Artikelnummer
K1565
Hersteller Typ
K1565
Hersteller Artikel Nr.:
K1565
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
4 .. 7 mm
Doppelschelle:
Nein
Mit Nagel:
Nein
Nagellänge:
17 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Breite der Öffnung:
7 mm
Höhe der Öffnung:
5 mm
Rohrarretierung:
Nein
Gehärteter Stahlnagel:
Ja
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


