Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Trompetennippel M10x1 Messing, 8mm lang

HKL
kopierenkopieren
HKL - Trompetennippel M10x1 Messing, 8mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K508/08

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126084641

Sonepar Artikelnummer

120011920

Hersteller Artikelnummer

K508/08

Hersteller Typ

508/08

Hersteller Artikel Nr.:

K508/08

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.001 kg

Tompetennippel mit Sechskantbund Länge : 8 mm Außengewinde : M 10 Außengewindelänge : 5,5 mm Schlüsselweite : 12 mm Innendurchmesser : 7 mm Werkstoff : Messing, blank Kleinhuis Modell-Nr. : 508/08 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck