Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Trompetennippel M13x1 Messing, 11mm lang

HKL
kopierenkopieren
HKL - Trompetennippel M13x1 Messing, 11mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K509M

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

  • Halogenfrei - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126084818

Sonepar Artikelnummer

120021757

Hersteller Artikelnummer

K509M

Hersteller Typ

509M

Hersteller Artikel Nr.:

K509M

Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74153900

Gewicht:

0.001 kg

Tompetennippel mit Sechskantbund Länge : 11 mm Außengewinde : M 13 Außengewindelänge : 8,5 mm Schlüsselweite : 14 mm Innendurchmesser : 9 mm Werkstoff : Messing, blank Kleinhuis Modell-Nr. : 509M EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck