Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Verb.klemme GRÜN/G. eins.g. EDK 12P. (Pole einseitig geschlossen)

HKL
kopierenkopieren
HKL - Verb.klemme GRÜN/G. eins.g. EDK 12P. (Pole einseitig geschlossen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1465.14

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 12

  • Farbe - sonstige

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

  • Geeignet für flexible Leiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126402773

Sonepar Artikelnummer

121249908

Hersteller Artikelnummer

K1465.14

Hersteller Typ

K1465.14

Hersteller Artikel Nr.:

K1465.14

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

12

Farbe:

sonstige

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Verbindungsklemme nach DIN 60998 mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, einseitig geschlossen Anschlussmöglichkeiten : 5 x 1,5mm², 4 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm² Klemmbereich: 1,5 - 4,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polyamid Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton: gelbgrün