HKL - Verb.klemme NATUR eins.g. EDK 12P. (Pole einseitig geschlossen)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K1465.N
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 12
Farbe - sonstige
Nennspannung - 450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 1.5 .. 4 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126402742
Sonepar Artikelnummer
120003239
Hersteller Artikelnummer
K1465.N
Hersteller Typ
465N
Hersteller Artikel Nr.:
K1465.N
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
12
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
450 V
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1.5 .. 4 mm²
Transparent:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


