Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Verbindungsklemme 10Pol.10mm2 mit Befestigungsbohrung

HKL
kopierenkopieren
HKL - Verbindungsklemme 10Pol.10mm2 mit Befestigungsbohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB100

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 10

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

  • Geeignet für flexible Leiter - Nein

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126353914

Sonepar Artikelnummer

121249874

Hersteller Artikelnummer

KB100

Hersteller Typ

KB100

Hersteller Artikel Nr.:

KB100

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

10

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Verbindungsklemme nach DIN 60998, Pole einseitig geschlossen, mit 10 abtrennbaren Klemmstellen. Mit ausgeprägtem Einführungstrichter. Anschlussmöglichkeiten : 4 x 4 mm²,3 x 6 mm², 2 x 10 mm² Abmessung HxBxL : 24,5 x 29 x 157,5 mm Klemmbereich: 4,0- 10 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 500 V Farbton: transparent