HKL - Verbindungsklemme 1Pol.2x16mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KB62
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2
Nennspannung - 500 V
Nennstrom - 76 A
Nennquerschnitt (Installationsseite) - 6 .. 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Standardartikel
EAN
4011126353969
Sonepar Artikelnummer
120012084
Hersteller Artikelnummer
KB62
Hersteller Typ
B62
Hersteller Artikel Nr.:
KB62
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
2
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
76 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
6 .. 16 mm²
Transparent:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


