Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Verbindungsklemme 1Pol.2x25mm2 mit Befestigungsbohrung

HKL
kopierenkopieren
HKL - Verbindungsklemme 1Pol.2x25mm2 mit Befestigungsbohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB102

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

  • Geeignet für flexible Leiter - Nein

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126353976

Sonepar Artikelnummer

121249875

Hersteller Artikelnummer

KB102

Hersteller Typ

KB102

Hersteller Artikel Nr.:

KB102

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Verbindungsklemme nach DIN 60998,1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit Befestigungsbohrung, mit 2 Klemmstellen und ausgeprägtem Einführungstrichter. Bei Verwendung des Befestigungselemts 159SM auf Tragschine 35 mm DIN EN 60715 aufrastbar Anschlussmöglichkeiten : 2 x 10 mm²,2 x 16 mm², 2 x 25 mm² Abmessung HxBxL : 27 x 29 x 25 mm Klemmbereich: 10,0 - 25,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 500 V Farbton: transparent