Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Verbindungsklemme 1Pol.2x6mm2 mit Befestigungsbohrung

HKL
kopierenkopieren
HKL - Verbindungsklemme 1Pol.2x6mm2 mit Befestigungsbohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB42

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 2

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

  • Geeignet für flexible Leiter - Nein

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126353952

Sonepar Artikelnummer

121249886

Hersteller Artikelnummer

KB42

Hersteller Typ

KB42

Hersteller Artikel Nr.:

KB42

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

2

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Verbindungsklemme nach DIN 60998,1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit 2 Klemmstellen und ausgeprägtem Einführungstrichter. Anschlussmöglichkeiten : 4 x 2,5 mm²,2 x 4 mm², 2 x 6 mm² Abmessung HxBxL : 19 x 20 x 16 mm Klemmbereich: 2,5 - 6,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 450 V Farbton: transparent