Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Verbindungsklemme 1Pol.35mm2 mit Befestigungsbohrung

HKL
kopierenkopieren
HKL - Verbindungsklemme 1Pol.35mm2 mit Befestigungsbohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB350

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 1

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

  • Geeignet für flexible Leiter - Nein

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126353945

Sonepar Artikelnummer

121249884

Hersteller Artikelnummer

KB350

Hersteller Typ

KB350

Hersteller Artikel Nr.:

KB350

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

1

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Verbindungsklemme nach DIN 60998, 1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit ausgeprägtem Einführungstrichter. Anschlussmöglichkeiten : 4 x 16 mm²,3 x 25 mm², 2 x 35 mm² Abmessung HxBxL : 43 x 45,5 x 24 mm Klemmbereich: 16 - 35 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 500 V Farbton: transparent