Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Verbindungsklemme 1Pol.3x16mm2 mit Befestigungsbohrung

HKL
kopierenkopieren
HKL - Verbindungsklemme 1Pol.3x16mm2 mit Befestigungsbohrung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KB163

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 3

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

  • Geeignet für flexible Leiter - Nein

  • Geeignet für mehrdrahtige Leiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126354003

Sonepar Artikelnummer

121249878

Hersteller Artikelnummer

KB163

Hersteller Typ

KB163

Hersteller Artikel Nr.:

KB163

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

3

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Verbindungsklemme nach DIN 60998,1-polig, Pol einseitig geschlossen, mit Befestigungsbohrung, mit 3 Klemmstellen und ausgeprägtem Einführungstrichter. Einzelpol-Kennzeichnungsmöglichkeit bei Verwendung der Bezeichnungselemente BEZ. Bei Verwendung des Befestigungselemts 159SM auf Tragschine 35 mm DIN EN 60715 aufrastbar Anschlussmöglichkeiten : 3 x 6 mm²,3 x 10 mm², 3 x 16 mm² Abmessung HxBxL : 25,5 x 28 x 33,5 mm Klemmbereich: 6,0 - 16,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polycarbonat Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur : 130° C Nennspannung : 500 V Farbton: transparent