Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Verbindungsklemme EDK 1 blau

HKL
kopierenkopieren
HKL - Verbindungsklemme EDK 1 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K466.18

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 12

  • Farbe - blau

  • Geeignet für massive Leiter - Ja

  • Geeignet für flexible Leiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126000030

Sonepar Artikelnummer

121249926

Hersteller Artikelnummer

K466.18

Hersteller Typ

K466.18

Hersteller Artikel Nr.:

K466.18

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

12

Farbe:

blau

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für flexible Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Anschlussklemme nach DIN 60998 mit 12 abtrennbaren Klemmstellen Anschlussmöglichkeiten : 5 x 1,5mm², 2 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm², 1 x 6,0 mm² Abmessung HxBxL : 20 x 15,5 x 117 Klemmbereich: 1,5 - 6,0 mm Werkstoff Isolierteil : Polypropylen Werkstoff Klemmbolzen : galvanisch verzinkter stahl Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max.Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton: blau