HKL - Verbindungsmuffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K341
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Farbe - Messing
Werkstoff - sonstige
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126083439
Sonepar Artikelnummer
120082361
Hersteller Artikelnummer
K341
Hersteller Typ
341
Hersteller Artikel Nr.:
K341
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Farbe:
Messing
Werkstoff:
sonstige
Länge:
15 mm
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Durchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.001 kg


