HKL - Vollgummi-Endstück m. Haken

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - K76
Mit Haken - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169997
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011126085266
Sonepar Artikelnummer
120082372
Hersteller Artikelnummer
K76
Hersteller Typ
76
Hersteller Artikel Nr.:
K76
Mit Haken:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.001 kg
Endstück mit Zugentlastung, Kabelbiegeschutz und Aufhängemöglichkeit. Zum Anschluss und zur Isolierung von Flachleitungen ( 13,5 x 5,5 mm und 11 x 5 mm) Außendurchmesser : 42 mm Höhe :113 mm Nennspannung : 250 V Temperaturbereich : -40° - 70° C Schutzart : IP44 Werkstoff : NBR Farbton: schwarz Kleinhuis Modell-Nr. : 76 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck


