Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HKL - Zwergfassung E10

HKL
kopierenkopieren
HKL - Zwergfassung E10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K87

  • Ausführung - Schraubfassung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Fassung - E10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011126085464

Sonepar Artikelnummer

120082352

Hersteller Artikelnummer

K87

Hersteller Typ

87

Hersteller Artikel Nr.:

K87

Ausführung:

Schraubfassung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Fassung:

E10

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Mit Starteraufnahme:

Nein

Mit Bügel:

Nein

Nippelgewinde:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366110

Gewicht:

0.001 kg

Zwergfassung mit verstellbaren Lötfahnen für Kleinspannung bis max. 50 V. Abmessung (HxB): 13 x 24 mm Fassung : E10 Werkstoff : Messing, vernickelt Kleinhuis Modell-Nr. : 87 EP Material___________ EP Lohn__________ Einheitspreis/Stueck