Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HOLZLEITERN - Holz-Doppelleiter 03-Sprossig

kopierenkopieren
HOLZLEITERN - Holz-Doppelleiter 03-Sprossig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CL1033

  • Ausführung - Klappleiter

  • Werkstoff - Holz

  • Anzahl der Sprossen - 3

  • Anzahl der Elemente - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8592904100310

Sonepar Artikelnummer

120120144

Hersteller Artikelnummer

CL1033

Hersteller Typ

1033

Hersteller Artikel Nr.:

CL1033

Ausführung:

Klappleiter

Werkstoff:

Holz

Anzahl der Sprossen:

3

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

Nein

Mit Rädern:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

44219999

Gewicht:

5.000 kg

Robuste Holz-Doppelleitern, 3- sprossig, Sperrkette, Tragkraft max. 150 kg, stabile Verarbeitung, ÖNORM EN 131-1,-2,-3, Höhe 106,5 cm