Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HOLZLEITERN - Holz-Doppelleiter 04-Sprossig

kopierenkopieren
HOLZLEITERN - Holz-Doppelleiter 04-Sprossig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CL1040

  • Ausführung - Klappleiter

  • Werkstoff - Holz

  • Anzahl der Sprossen - 4

  • Anzahl der Elemente - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8592904100419

Sonepar Artikelnummer

120120145

Hersteller Artikelnummer

CL1040

Hersteller Typ

1040

Hersteller Artikel Nr.:

CL1040

Ausführung:

Klappleiter

Werkstoff:

Holz

Anzahl der Sprossen:

4

Anzahl der Elemente:

1

Tragfähigkeit:

150 kg

Mit Plattform:

Nein

Mit Rädern:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

44219999

Gewicht:

6.000 kg

Robuste Holz-Doppelleitern, 4- sprossig, Sperrkette, Tragkraft max. 150 kg, stabile Verarbeitung, ÖNORM EN 131-1,-2,-3, Höhe 136,5 cm