HOLZLEITERN - Holz-Doppelleiter 10-Sprossig
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CL1101
Ausführung - Klappleiter
Werkstoff - Holz
Anzahl der Sprossen - 10
Anzahl der Elemente - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8592904101010
Sonepar Artikelnummer
120120151
Hersteller Artikelnummer
CL1101
Hersteller Typ
1101
Hersteller Artikel Nr.:
CL1101
Ausführung:
Klappleiter
Werkstoff:
Holz
Anzahl der Sprossen:
10
Anzahl der Elemente:
1
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
44219999
Gewicht:
19.000 kg


